RACOR ACODADO INOX D.1/8 INOX

Racor acodado inox

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:842963
Rubix:798940532000
EAN:3660338063275
ELBOW FITTING, STAINLESS STEEL Connecting diameter 1/8

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1g1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO INOX D.1/8 INOX


Presión: de -0,99 bares a 140 bares. Temperatura de uso: de -110 °C a +300 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.
Racor acodado INOX D.1/8 INOX

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Conexión 1g1/8
Presión de servicio140 bar
Temperatura máx.300 °C
Temperatura mín.-110 °C
28,42 € Sin IVA
/ unidad
34,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días