RACORD AUTOBLOQUEANTE 3/8 PUSH IN CODO OR. 12MM

RACOR A PRESIÓN DE CODO ROSCA CORTA MACHO GIRATORIO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:884005
Rubix:798947234000
EAN:3660338373954
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscabspp
Conexión 1g3/8
Conexión 212
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE 3/8 PUSH IN CODO OR. 12MM


Presión: 0,99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Racor autobloqueante 3/8 PUSH IN CODO OR. 12MM

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabspp
Conexión 1g3/8
Conexión 212
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión3/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Roscadog3/8 (bspp)
7,99 Sin IVA
/ unidad
9,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días