Referencias
U-Power:RL20056 41
Rubix:798734152000
fabricante:RL20056 41
EAN:8033546348147



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 PUSH ESD S1P SRC
Zapato PUSH S1P, piel afelpada, puntera de aluminio y puntera antiperforación textil, suela de PU con tecnologia infinergy.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | ante |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,48 € Sin IVA
/ unidad
136,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41