El papel de los puntos de prueba de control de Parker Senso es la supervisión e inspección, y también el muestreo, de sistemas de alto, bajo y vacío. Se utilizan para cilindros de ventilación e instalaciones hidráulicas. El conector de medición EMA1 de control de sensor tiene un acoplador a presión hasta la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplador a presión. Los conectores de medición EMA1 se suministran con una superficie sin Cr(VI) altamente resistente a la corrosión, lo que provoca un aumento de la durabilidad de estos componentes. El sistema de sellado de la junta principal en los tipos EMA1 lo proporciona una válvula de retención de bola. El sellado de junta tórica también funciona como junta secundario en el racor de punto de prueba acoplado con bloqueo de pasador y también en los manguitos de diagnóstico conectados. El conector de medición EMA3 de control de sensor tiene un acoplador a presión hasta la conexión del manómetro MAV-MA3 con acoplador de tornillo M16x2. Los conectores de medición EMA3 se suministran con superficies sin Cr(VI) altamente resistente a la corrosión, lo que provoca un aumento de la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes se pueden suministrar opcionalmente en una versión de acero inoxidable. Para los tipos EMA3, el sistema de sellado está formado por un cono de sellado con junta tórica. Cuando se enrosca el tapón de rosca EMA3, un sellado de junta tórica actúa adicionalmente como junta secundaria.
Cualidades
El sellado sin fugas se genera antes de abrir la válvula. Por lo tanto, se evita el tiempo de inactividad Estos puntos de prueba fiables y sólidos son excelentes, entre otras razones, por sus pequeñas dimensiones y, por lo tanto, son especialmente adecuados para condiciones de acceso ajustadas El uso de los puntos de prueba de Parker Senso Control es sencillo; los dispositivos de medición, prueba y conmutación son fáciles de conectar, ahorrando al usuario mucho tiempo Es posible una conexión bajo presión hasta 400 bar para los tipos con conexión por tornillo. Las presiones nominales alcanzan los 630 bar. Esto hace que los puntos de prueba Parker Senso Control sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones