JUEGO 50 U. AGUJAS PPC 18 VERDE 97222

Puntas dosificadoras cónicas finas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Loctite:Tapered Dispense Tip
Rubix:799104819000
fabricante:88661
EAN:0079340972223
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de boquilla30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JUEGO 50 U. AGUJAS PPC 18 VERDE 97222


Puntas dosificadoras cónicas finas para la aplicación precisa de adhesivos Loctite monocomponentes.

Las puntas dosificadoras tienen un código de colores que indica el diámetro interior de la aguja. Todas las puntas disponen de una rosca en espiral y pueden fijarse a todas las válvulas Loctite mediante un adaptador. También se pueden montar en la mayoría de las botellas y jeringas de adhesivo Loctite para controlar mejor la dosificación.

Información técnica


Atributos
Diámetro de boquilla30 mm
Longitud30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,49 Sin IVA
/ unidad
47,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días