6187210 IKS 20 PZD 2 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p PZ 2

Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas plano

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IKS 20 PZD 2
Rubix:798177904000
fabricante:6187210
EAN:4010886618721
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud28 mm
Huellapozidriv
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6187210 IKS 20 PZD 2 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p PZ 2


Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de estrella PZ

Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Destornillador de vaso 1/4" PZ 2 cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada punta cromada punta de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso punta según DIN ISO 8764-1 PZ

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud28 mm
Huellapozidriv
Tamaño de huellapzd2
Modelopzd2
Acabadocromado
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días