6152930 ITX 19 T20 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p T20

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ITX 19 T20
Rubix:798176208000
fabricante:6152930
EAN:4010886615294
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud55 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6152930 ITX 19 T20 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p T20


Punta para destornillador de 1/2" para tornillos con TORX® interior

Características: con ranura de retención de bola y con moleteado.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonado.
Screwdriver bit socket 1/2" TX T20 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish

Información técnica


Atributos
Peso neto76 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud55 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Modelot20
Acabadocromado
16,63 € Sin IVA
/ unidad
20,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días