Detalles de producto : PROYECTOR LED 50W CON BATERIA
Proyector en batería y/o en la red de 50 W
4500 lúmenes en plena potencia
Cable de 5 m H05RNF
Interruptor de encendido/apagado
El interruptor de potencia es del 50 % o del 100 %
Testigo de carga
Pie imantado y utilizable en mástil telescópico ref. 865591
Tiempo de carga: aprox. 3 h
Tiempo de trabajo: De 3 h al 100 % a 6 h al 50 %