PROTECTOR COLUMNA AMARILLO 10CM
Protección de columna g-column slim
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:884519
Rubix:798963892000
EAN:3660338379185
Documentos
Detalles de producto : PROTECTOR COLUMNA AMARILLO 10CM
Protección para columnas cuadradas o en H con lados de 10 à 15 cm en plástico amarillo flexible (polietileno de baja densidad) para una mejor visibilidad.
Conviene también para columnas redondas de diámetros 10 à 15 cm.
Conviene también para columnas redondas de diámetros 10 à 15 cm.
Tipo: Para columnas 10 x 10 cm
Cualidades
Se instala en pocos segundos, sin ninguna fijación necesariaOcupación en el suelo reducida
Información técnica
Atributos
| Altura | 1000 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,20 € Sin IVA
/ unidad
723,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



