Referencias
GISS:855212
Rubix:798950426000
EAN:3660338106682



Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-3XL G-POLAR FIRST NEGRO
Chaqueta polar 100% poliéster 360 g/m²Cremallera sencilla hasta la garganta con cremallera de plástico.
Mangas montadas terminadas por elástico de ajusteTensado elástico inferior2 bolsillos inferiores, reposamanos con cremallera.
Mangas montadas terminadas por elástico de ajusteTensado elástico inferior2 bolsillos inferiores, reposamanos con cremallera.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,53 € Sin IVA
/ unidad
29,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
