Referencias
Festo:SPTW-P25R-G14-VD-M12
Rubix:799266402000
fabricante:8000115
EAN:4052568256104

Documentos
Detalles de producto : SPTW-P25R-G14-VD-M12
pressure transmitter SPTW-P25R-G14-VD-M12 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Thin metal film Pressure sensor
Pressure Transmitter Sptw-P25R-G14-Vd-M12 8000115
Información técnica
Atributos
| Tipo | pressure sensor |
|---|---|
| Ejecución | sptw |
| Tensión, mín. | 8 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,57 € Sin IVA
/ unidad
172,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días