SPAW-P10R-G12M-2PV-M12

Pressure sensor

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SPAW-P10R-G12M-2PV-M12
Rubix:799265229000
fabricante:8022807
EAN:4052568258085
brand logo
Resumen técnico
Tipopressure sensor
Ejecuciónspaw
Tensión, mín.15 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPAW-P10R-G12M-2PV-M12


Pressure sensor SPAW-P10R-G12M-2PV-M12 For measuring media pressures, pressure measuring range between 0 and +10 bar, pneumatic Connection male thread G1/2. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Thin metal film Pressure sensor
Pressure sensor SPAW-P10R-G12M-2PV-M12 8022807

Información técnica


Atributos
Tipopressure sensor
Ejecuciónspaw
Tensión, mín.15 V
Tensión, máx.35 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,07 Sin IVA
/ unidad
364,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días