Referencias
Gates:SPCP6700/5 PREDATOR POWERBAND
Rubix:798238928000
fabricante:919456705
EAN:5414465586132

Detalles de producto : SPCP 6700/5 POWERBAND
Correa multi-V envolvente de servicio pesado con perfil estrecho. El recubrimiento extra resistente, especialmente tratado, proporciona una alta resistencia al deslizamiento cuando la correa está sobrecargada sin generar calor excesivo y es resistente a la penetración de materiales extraños. Los cordones de tracción de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y casi no se estiran. Una banda de conexión multicapa ofrece una excelente rigidez lateral para evitar que la correa salte o se separe del accionamiento. Una excelente solución para accionamientos problemáticos.
Cualidades
• Al menos un 40% más de transmisión de potencia que las correas en V estándar.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas ATEX (excepto 8VP)
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas ATEX (excepto 8VP)
Información técnica
Atributos
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Longitud interior | 6700 mm |
| Número de nervaduras | 5 |
| Material | cr |
| Ejecución | ar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3011,16 € Sin IVA
/ unidad
3643,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días