SPCP5000/5 PREDATOR POWERBAND

Predator PowerBand SPC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPCP5000/5 PREDATOR POWERBAND
Rubix:799095679000
fabricante:919455005
EAN:5414465585937
brand logo
Resumen técnico
Perfilspcp
Longitud interior5000 mm
Número de nervaduras5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPCP5000/5 PREDATOR POWERBAND


Correa multi-V envolvente de servicio pesado con perfil estrecho. El recubrimiento extra resistente, especialmente tratado, proporciona una alta resistencia al deslizamiento cuando la correa está sobrecargada sin generar calor excesivo y es resistente a la penetración de materiales extraños. Los cordones de tracción de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y casi no se estiran. Una banda de conexión multicapa ofrece una excelente rigidez lateral para evitar que la correa salte o se separe del accionamiento. Una excelente solución para accionamientos problemáticos.

Cualidades

• Al menos un 40% más de transmisión de potencia que las correas en V estándar.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas ATEX (excepto 8VP)

Información técnica


Atributos
Perfilspcp
Longitud interior5000 mm
Número de nervaduras5
Materialcr
Ejecuciónar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2145,48 Sin IVA
/ unidad
2596,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días