Referencias
Gates:SPBP3750/6 PREDATOR POWERBAND
Rubix:798378927000
fabricante:919393706
EAN:5414465606656

Detalles de producto : 6/SPBP 3750
Correa Multi-V envuelta de servicio pesado con perfil estrecho. La envoltura especialmente tratada y de gran resistencia proporciona una alta resistencia al deslizamiento y al patinado cuando está sobrecargada sin generar calor excesivo y es resistente a la penetración de materiales extraños. Los cordones de tracción de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y casi no se estiran. Una banda de conexión multicapa ofrece una excelente rigidez lateral para evitar que la correa salte o se separe del accionamiento. Una solución excelente para accionamientos problemáticos.
Cualidades
• Al menos un 40% más de transmisión de potencia que las correas V estándar.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas ATEX (excepto 8VP)
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas ATEX (excepto 8VP)
Información técnica
Atributos
| Perfil | spbp |
|---|---|
| Longitud interior | 3750 mm |
| Número de nervaduras | 6 |
| Material | cr |
| Ejecución | ar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1142,48 € Sin IVA
/ unidad
1382,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días