Referencias
Gates:8VP2800/5 PREDATOR POWERBAND
Rubix:798378889000
fabricante:918205280
EAN:5414465142888

Detalles de producto : 5/8VP 2800 PREDATOR POWERBAND
Correa trapezoidal múltiple con envoltura de alta resistencia y perfil estrecho. La envoltura extrafuerte especialmente tratada proporciona una gran resistencia al deslizamiento y al deslizamiento cuando se sobrecarga sin generar un calor excesivo y es resistente a la penetración de materiales extraños. Las cuerdas de tracción de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderas y casi no se estiran. Una banda de conexión multicapa ofrece una excelente rigidez lateral para evitar que la correa salte o se separe del accionamiento. Una solución excelente para transmisiones problemáticas.
Cualidades
• At least 40% more power transfer than standard V-belts.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards (except 8VP)
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards (except 8VP)
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8vp |
|---|---|
| Longitud interior | 7112 mm |
| Número de nervaduras | 5 |
| Material | cr |
| Ejecución | ar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4260,19 € Sin IVA
/ unidad
5154,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días