Referencias
Gates:15JP3350/6 PREDATOR POWERBAND
Rubix:798379488000
fabricante:919533506
EAN:5414465596223

Detalles de producto : 6/15JP 3350 PREDATOR POWERBAND
Correa multi V envuelta de servicio pesado con perfil estrecho. El envoltorio especialmente tratado y extra fuerte proporciona una alta resistencia al deslizamiento cuando se sobrecarga sin generar calor excesivo y es resistente a la penetración por materiales extraños. Los cordones de tracción de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran. Una banda de conexión multicapa ofrece una excelente rigidez lateral para evitar que la correa salte o se separe del accionamiento. Una excelente solución para transmisiones problemáticas.
Cualidades
• Transfiere al menos un 40% más de potencia que las correas en V estándar.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas ATEX (excepto 8VP)
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas ATEX (excepto 8VP)
Información técnica
Atributos
| Perfil | 15jp |
|---|---|
| Longitud interior | 3350 mm |
| Número de nervaduras | 6 |
| Material | cr |
| Ejecución | ar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1024,56 € Sin IVA
/ unidad
1239,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días