Referencias
Aventics:0821303309
Rubix:798370662000


Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4;g 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.3 µm |
Documentos
Detalles de producto : PRELIMINARY FILTER NL2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4;g 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.3 µm |
| Material | die-cast zinc (housing);acrylonitrile butadiene styrene (front plate);acrylonitrile butadiene rubber (seal);polycarbonate die-cast zinc (reservoir);impregnated paper (filter insert) |
| Tasa de flujo volumétrico | 380 l/min |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días