Referencias
Gates:15J3000/4 POWERBAND
Rubix:798377879000
fabricante:938630004
EAN:5412571092813

Detalles de producto : 4/15J 3000 POWERBAND
Correa múltiple en V envuelta con un perfil tradicional/estrecho. Los cordones de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizados en la correa, aumentan la resistencia de la correa a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas por impacto. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que éstas se doblen lateralmente. Alta estabilidad y funcionamiento suave incluso en los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.
Cualidades
• Resistente al aceite y al calor.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 15j |
|---|---|
| Longitud interior | 3000 mm |
| Número de nervaduras | 4 |
| Material | cr |
| Ejecución | pes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,57 € Sin IVA
/ unidad
498,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
