POLO T-L T184 NARANJA/NEGRO M/L

PORTWEST T184 - PW3 Polo de alta visibilidad Cotton Comfort

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:T184OBRL
Rubix:798821500000
EAN:5036108304233
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamañol
Clase EN204713
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : POLO T-L T184 NARANJA/NEGRO M/L


Construido con el tejido premium y transpirable Cotton Comfort combinado con la cinta HiVisTex Pro, este polo de manga larga ofrece excelente comodidad y libertad de movimiento. Presenta un lazo en la tapeta ideal para sujetar gafas/bolígrafos y tiene un bolsillo en el pecho para almacenamiento.

Características

  • Tejido que evacua la humedad ayudando a mantener el cuerpo fresco y seco
  • Alto contenido de algodón para una comodidad superior
  • Puños acanalados para mayor confort
  • Lazo en la tapeta ideal para sujetar gafas/bolígrafos
  • Aberturas laterales para mayor comodidad
  • Diseñado con un corte cómodo
  • Cinta reflectante segmentada aplicada por calor para mayor visibilidad
  • Bolsillo en el pecho
  • Tejido con clasificación 40+ UPF para bloquear el 98% de los rayos UV
  • Certificado según EN ISO 20471 después de 50 lavados
  • Cumple con RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (solo naranja)
  • Certificado CE
  • Diseño Comunitario Registrado


  •  

 

Tejido exterior :

 

55% algodón, 45% poliéster, tejido de punto 175g

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañol
Clase EN204713
Material Principalalgodón/poliéster
Color secundarionegro
Mangas largassi
Transpirablesi
Material55% cotton, 45% polyester
24,16 € Sin IVA
/ unidad
29,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño