Referencias
Spartex:853776
Rubix:798944532000
EAN:3660338097867

Documentos
Detalles de producto : PINZA PORTAELECTRODO MASTER 500 A
Portaelectrodos MASTER® 500A: Corriente máxima al 35%: 500A. Peso: 530 g. Electrodo máx.: 8,0 mm. Cable: 95 mm². Muy robusto, para uso con corrientes elevadas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 500a |
|---|---|
| Diámetro de cable | 95 mm² |
| Intensidad máx. | 500 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,87 € Sin IVA
/ unidad
88,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días