Referencias
Bahco:KMR653-1P
Rubix:798213012000
EAN:7314150204939

Documentos
Detalles de producto : KMR653-1P
Cualidades
Portabits universal para puntas insertables hexagonales de 1/4 in
Para puntas según DIN 3126, ISO 1173, estilo C 6.3
Accionamiento hexagonal de 1/4 in, adecuado para herramientas eléctricas con DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
Con imán permanente potente
Con anillo de retención. El anillo de retención asegura un ajuste seguro de la punta en el portabits
Manguito de acero inoxidable para protección contra la corrosión
KMR653: en caja de plástico de 5 unidades
KMR653-1P: empaquetado individualmente en un soporte de plástico
Para puntas según DIN 3126, ISO 1173, estilo C 6.3
Accionamiento hexagonal de 1/4 in, adecuado para herramientas eléctricas con DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
Con imán permanente potente
Con anillo de retención. El anillo de retención asegura un ajuste seguro de la punta en el portabits
Manguito de acero inoxidable para protección contra la corrosión
KMR653: en caja de plástico de 5 unidades
KMR653-1P: empaquetado individualmente en un soporte de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,07 € Sin IVA
/ unidad
9,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
