Referencias
Gates:5M1150JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:939115053081
fabricante:89123115
EAN:5412571040616
Detalles de producto : 3/5M1150
Más potencia en menos espacio: eso es exactamente lo que ofrece la correa Polyflex JB. Esta construcción, fabricada según métodos de producción patentados, combina una mayor potencia de transmisión con altas velocidades en accionamientos compactos de precisión múltiple. El uso de Polyflex JB reduce los costes y amplía las posibilidades de desarrollo. Adecuada para accionamientos en tornos, fresadoras, maquinaria para trabajar la madera y el metal, periféricos informáticos, pequeños ventiladores, etc.
Cualidades
- Larga vida útil en accionamientos compactos con poleas pequeñas.
- Mayores velocidades del eje, hasta 30.000 rpm.
- Funcionamiento suave con aplicaciones de precisión.
- Ahorro de costes y amplias posibilidades de diseño.
- Evita vibraciones con cargas de choque.
- Resistente a temperaturas de -54°C a + 5°C.
- Mayores velocidades del eje, hasta 30.000 rpm.
- Funcionamiento suave con aplicaciones de precisión.
- Ahorro de costes y amplias posibilidades de diseño.
- Evita vibraciones con cargas de choque.
- Resistente a temperaturas de -54°C a + 5°C.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m/jb |
|---|---|
| Longitud interior | 1150 mm |
| Número de nervaduras | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,63 € Sin IVA
/ unidad
173,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días