7M 750

PolyFlex 7M

Ver información técnica

Referencias

Gates:7M750 POLYFLEX
Rubix:939075070081
fabricante:89030750
EAN:5412571038750
brand logo

Resumen técnico

Perfil7m
Longitud interior750 mm

Detalles de producto : 7M 750


Esta correa estrecha y muy resistente, con una anchura superior nominal de 3 mm a 11 mm, transfiere más potencia y alcanza altas relaciones de velocidad. PolyFlex® es adecuada para transmisiones muy compactas con poleas muy pequeñas y altas velocidades de rotación. PolyFlex® funciona perfectamente en máquinas y máquinas-herramienta que deben trabajar con potencia y rapidez en un espacio reducido, como en fresadoras, accionamientos de tornos, maquinaria para trabajar la madera y el metal, periféricos informáticos, pequeños ventiladores, etc.

Cualidades

- Libertad de diseño y ahorro de espacio que no son factibles con las construcciones convencionales de correas de caucho.
- Requiere menos postensado y, por tanto, menores costes de mantenimiento.
- Larga vida útil en transmisiones compactas.
- Resistente a temperaturas de -54°C a + 5°C.

Información técnica


Atributos
Perfil7m
Longitud interior750 mm
30,27 € Sin IVA
/ unidad
36,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días