PCGT 14M 64S 37

PolyChain GT

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:PCGT 14M 64S 37
Rubix:944906437081
fabricante:772732064
EAN:5412571188714
brand logo
Resumen técnico
Tipopolea
Documentos

Detalles de producto : PCGT 14M 64S 37


Piñones originales, resistentes y duraderos, diseñados para su uso con correas de alta densidad de potencia Gates® Poly Chain® Carbon™ Volt™, Poly Chain® GT™2 y Poly Chain® GT™ Carbon™. Con un diseño patentado de cordón de tracción para transmisiones de alto par y baja velocidad, los ingenieros de Gates® fueron los primeros del mundo en incorporar a la correa un cordón de tracción de alta resistencia a la fatiga, fabricado con un nuevo compuesto. En consecuencia, Poly Chain® GT™ Carbon™ se convirtió rápidamente en la línea de correas síncronas más potente del mercado, proporcionando un funcionamiento sin mantenimiento, con ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente, ofreciendo una excelente alternativa a las transmisiones por cadenas de rodillos y engranajes.

Cualidades

•Smaller, narrower sprockets save shaft space, keep the load closer to bearing and extend life of reducer
Poly Chain® GT™2 Sprockets keep overhung load below manufacturers' recommendation
It is precisely manufactured and statically balanced
Keep overhung load below manufacturers recommendation
Full split in bushing allows for easy installation and removal
Precise sprocket design produces positive, press fit to shaft
Re-work services have turnaround time

Aplicaciones

Non-standard and prototype power transmission;belt drive applications

Información técnica


Atributos
Tipopolea
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,65 Sin IVA
/ unidad
538,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días