POLVO DE TRAZADO AZUL 1000G 1-47-917

Polvo de trazado Azul 115g

Ver información técnica
Referencias
Stanley:1-47-917
Rubix:798219387000
EAN:3253561479175
brand logo
Resumen técnico
Colorazul

Detalles de producto : POLVO DE TRAZADO AZUL 1000G 1-47-917


Descripción Fabricado a partir de carbonato cálcico. Colores llamativos y resistencia a todas las condiciones atmosféricas. Suministrado en frascos de plástico reciclable. Blanco: para trabajos interiores como instalación de alfombras Rojo: para trabajos de albañilería exterior Azul: el color para todo, tanto uso interior como exterior Buena resistencia a todo tipo de condiciones atmosféricas Resistente al agua Polvo especialmente formulado para una buena adherencia y alta visibilidad Disponible en 115g (punto azul), 115g (punto rojo), 115g (punto blanco), 225g (azul claro), 225g (polvo rojo), 1000 g de polvo azul, 1000g polvo rojo
Polvo de trazado Azul 1000g

Cualidades

Blanco: para trabajos interiores como instalación de alfombras Rojo: para trabajos de albañilería exterior Azul: el color para todo, tanto uso interior como exterior Buena resistencia a todo tipo de condiciones atmosféricas Resistente al agua

Información técnica


Atributos
Colorazul
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días