Referencias
Portwest:B210DNRXXL
Rubix:798329600000
EAN:5036108212071

Documentos
Detalles de producto : B210DNRXXL POLO NAPLES
Este polo resistente está fabricado en polycotton tejido en piqué, suave al tacto y cómodo de llevar. Se caracteriza por un cuello y puños de punto acanalado, botones a juego y una tapeta de tres botones. Ideal para ropa de trabajo y personalización.
Cualidades
•Fabricado en tejido piqué de polycotton, suave al tacto y cómodo de llevar|•Tejido clasificado UPF 50+ para bloquear el 98 % de los rayos UV|•Apertura con tapeta de botones|•Cuello y puños acanalados|•Ideal para ropa de trabajo y acabados personalizados|•Costuras de doble pespunte para mayor durabilidad
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 65% polyester, 35% cotton (shell) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,26 € Sin IVA
/ unidad
11,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días