27 AT5 28 ALU

Polea dentada de paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:TP-27-AT5-28
Rubix:799213509000
fabricante:898233
EAN:3660338519710
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Número de dientes28
Anchura total27 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 27 AT5 28 ALU


Las poleas y barras de distribución métricas Mecaline tienen un perfil trapezoidal y se fabrican en Aluminim , con opciones de paso de T5, T10, AT5 o AT10 en anchuras estándar. La barra puede ofrecerle la opción de corte a medidas específicas.
Polea dentada AT5 con orificio piloto

Cualidades

Aluminio ligero, polea versátil taladro específico y chaveta perforable

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Número de dientes28
Anchura total27 mm
Materialaluminio
Número de discos de junta2
Diámetro efectivo43.35 mm
Diámetro exterior44.56 mm
Diámetro de cubo32 mm
Orificio previo8 mm
6,37 € Sin IVA
/ unidad
7,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días