21 T5 24 ALU

Polea dentada de paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:TP-21-T5-24
Rubix:799213521000
fabricante:898221
EAN:3660338519598
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Número de dientes24
Anchura total21 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 21 T5 24 ALU


Las poleas y barras de distribución métricas Mecaline tienen un perfil trapezoidal y se fabrican en Aluminim , con opciones de paso de T5, T10, AT5 o AT10 en anchuras estándar. La barra puede ofrecerle la opción de corte a medidas específicas.
T5 Polea dentada con orificio piloto

Cualidades

Aluminio ligero, polea versátil taladro específico y chaveta perforable

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Número de dientes24
Anchura total21 mm
Materialaluminio
Número de discos de junta2
Diámetro efectivo37.4 mm
Diámetro exterior38.21 mm
Diámetro de cubo24 mm
4,47 Sin IVA
/ unidad
5,41 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h