40 T10 20 ALU

Polea dentada de paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:TP-40-T10-20
Rubix:799213453000
fabricante:898289
EAN:3660338520273
brand logo

Resumen técnico

Perfilt10
Número de dientes20
Anchura total40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 40 T10 20 ALU


Las poleas y barras de distribución métricas Mecaline tienen un perfil trapezoidal y se fabrican en Aluminim , con opciones de paso de T5, T10, AT5 o AT10 en anchuras estándar. La barra puede ofrecerle la opción de corte a medidas específicas.
T10 Polea dentada con orificio piloto

Cualidades

Aluminio ligero, polea versátil taladro específico y chaveta perforable

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfilt10
Número de dientes20
Anchura total40 mm
Materialaluminio
Número de discos de junta2
Diámetro efectivo61.8 mm
Diámetro exterior63.66 mm
Diámetro de cubo46 mm
Orificio previo8 mm
12,69 € Sin IVA
/ unidad
15,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días