Referencias
Mecaline:TP-36-T5-20
Rubix:799213474000
fabricante:898268
EAN:3660338520068



Documentos
Detalles de producto : 36 T5 20 ALU
Las poleas y barras de distribución métricas Mecaline tienen un perfil trapezoidal y se fabrican en Aluminim , con opciones de paso de T5, T10, AT5 o AT10 en anchuras estándar. La barra puede ofrecerle la opción de corte a medidas específicas.
T5 Polea dentada con orificio piloto
Cualidades
Aluminio ligero, polea versátil taladro específico y chaveta perforable
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Número de dientes | 20 |
| Anchura total | 36 mm |
| Material | aluminio |
| Número de discos de junta | 2 |
| Diámetro efectivo | 31 mm |
| Diámetro exterior | 31.83 mm |
| Diámetro de cubo | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € Sin IVA
/ unidad
6,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
