Referencias
Roly:CQ64120301
Rubix:798911885000
fabricante:ARTIC-01/L

Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-L ARTIC BLANCO <<DESCATALOGADO>>
Chaqueta polar, con cuello alto forrado y cubrecosturas reforzado a tono. Cremallera inyectada a tono con tirador de tejido. Bolsillos laterales. Puños con ribete elástico. Bajo con ajustadores interiores laterales.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
