Referencias
Roly:CA12040205
Rubix:798912007000
fabricante:POINTER-05/M

Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-M POINTER AZUL ROYAL M/L
Camiseta de manga larga, tejido tubular, con cuello redondo de 4 capas y puños canalé 1x1, Cubre costuras reforzado en cuello y hombros.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Mangas largas | si |
| Gramaje | 165 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,81 € Sin IVA
/ unidad
5,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
