Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa de trabajo
Camiseta
CAMISETA T-M POINTER BLANCO M/L
CAMISETA T-M POINTER BLANCO M/L
POINTER
Referencias
roly:
CA12040201
rubix:
798912022000
fabricante:
POINTER-01/M
Resumen técnico
Color
Blanco
Tamaño
M
Material Principal
Algodón
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CAMISETA T-M POINTER BLANCO M/L
Camiseta de manga larga, tejido tubular, con cuello redondo de 4 capas y puños canalé 1x1, Cubre costuras reforzado en cuello y hombros.
Información técnica
Atributos
Color
Blanco
Tamaño
M
Material Principal
Algodón
Mangas largas
Sí
Gramaje
165
g/m²
Material
100% algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
6,09
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (20)