12805991 ESTROPAJO SCOTH BRITE 152X230 GR. MEDIO P240


Pliego de nylon no tejido

Referencias
roebuck:886474
rubix:798952868000
ean:3660338398988
Resumen técnico
Longitud230 mm
Anchura150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12805991 ESTROPAJO SCOTH BRITE 152X230 GR. MEDIO P240


Metales, madera, compuestos y plásticos. Almohadilla de mano no tejida. La construcción de malla abierta flexible resiste el atasco, se ajusta a las curvas, contornos y espacios reducidos. Impermeable y lavable. Gracias a su 100% de impermeabilidad, el grano abrasivo puede situarse en la superficie y también en el interior deL pliego.
Medium Non Woven Hand pad

Cualidades

Vida útil superior.

Aplicaciones

Metals, wood, composite and plastics

Información técnica


Atributos
Longitud230 mm
Anchura150 mm
GranoMediana
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,14 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h