Detalles de producto : 865672 PLATAFORMA STAR ACERO LACADO - 300KG
Fácil de transportar y guardar gracias al respaldo plegable. Fabricada con acero lacado de color blanco roto (2 capas de pintura). Placa reforzada y revestida con un tapiz antideslizante y equipada con parachoques de caucho azul. Mecanismo antipellizco en la base del respaldo para proteger los dedos y el mecanismo de plegado. Respaldo adaptado a operarios europeos (usuarios no inclinados), 4 ruedas muy resistentes con estructura de nailon recubierto de caucho que no deja manchas y 30 mm de grosor, 2 ruedas traseras pivotantes, 2 ruedas delanteras fijas. Estas ruedas permiten un desplazamiento totalmente silencioso con poca resistencia al desplazamiento. Se suministra montada.