Detalles de producto : 865669 PLATAFORMA G-STAR PROLIPROPILENO - 300 KG
Robusto carro de plataforma. Superficie de polipropileno intercambiable con 5 capuchones antideslizantes. Limpieza fácil con limpiador de alta presión Mecanismo antipellizco en la base del respaldo para proteger los dedos y el mecanismo de plegado. Altura del respaldo adaptada a operarios europeos (usuarios no inclinados) 4 ruedas muy resistentes con estructura de nailon recubierto de caucho que no deja manchas y 30 mm de grosor, siendo las 2 ruedas traseras pivotantes. Estas ruedas permiten un desplazamiento totalmente silencioso con poca resistencia al desplazamiento. Se suministra montada.
Cualidades
Sólido, resistente e higiénico. Ruedas silenciosas. Mecanismo anti-pellizco