PLANTILLA T-35 DRY'N AIR SCAN-FIT RECORD

Plantillas Dry'n Air SCAN&FIT

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:AA-RECOR-LOW-35
Rubix:799324696000
EAN:8050262505333
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato35
Colorazul
Material Principaltextil

Detalles de producto : PLANTILLA T-35 DRY'N AIR SCAN-FIT RECORD


La plantilla AA_RECOR_LOW de Base Protection ofrece una solución ergonómica para los usuarios con morfotipo de arco plantar bajo. Diseñada para maximizar el confort y la estabilidad, integra tecnologías avanzadas como Dry’n Air y HeiQ Pure SPQR® para un uso diario seguro e higiénico. Su diseño innovador asegura un apoyo preciso del pie al tiempo que preserva los dispositivos electrónicos gracias a su protección ESD.

Características :
La plantilla AA_RECOR_LOW está especialmente diseñada para adaptarse a la forma natural de los pies con arco plantar bajo. Su superficie textil incorpora hilos X-Static® enriquecidos con fibras de plata, combinados con el tratamiento HeiQ Pure SPQR®, garantizando un entorno antibacteriano y antiolores. Dispone de la tecnología Double Douceur, una estructura flexible con efecto memoria que limita las presiones bajo las plantillas y mejora el confort a lo largo del día. Su capa de alta densidad estabiliza el talón gracias a una cavidad receptora adecuada, al tiempo que ofrece un soporte específico del arco plantar según el morfotipo. La plantilla se adapta perfectamente a las curvas del pie, proporcionando un confort personalizado y una mejor distribución de las cargas. Gracias a su funcionalidad ESD, protege los componentes electrónicos sensibles contra las descargas electrostáticas, lo que la convierte en ideal para entornos industriales técnicos.

Especificaciones :
- Morfotipo adecuado : arco plantar bajo
- Superficie textil con hilos X-Static® con fibras de plata
- Tratamiento antibacteriano y antiolores HeiQ Pure SPQR®
- Tecnología Double Douceur con efecto memoria
- Capa de alta densidad estabilizadora para el talón
- Protección ESD integrada
- Sistema patentado Dry’n Air

Normas :
El modelo AA_RECOR_LOW cumple con la norma ESD (ElectroStatic Discharge) que garantiza la capacidad de la plantilla para disipar las cargas electrostáticas, protegiendo así los dispositivos electrónicos en entornos sensibles.

Información de la marca :
Base Protection es una empresa italiana reconocida por su innovación en el ámbito del calzado de seguridad. Fundada sobre valores de calidad y bienestar, la marca combina tecnologías patentadas y diseño elegante para ofrecer productos de alta gama. Con 20 años de experiencia, Base Protection ha conquistado una clientela fiel en todo el mundo, poniendo el énfasis en la seguridad, el confort y el estilo. Su misión: revolucionar los estándares del sector proponiendo soluciones tanto funcionales como estéticas.

Cualidades

- Alivio de los puntos de presión gracias a la tecnología Double Douceur con memoria de forma ;
- Confort higiénico duradero con las fibras de plata X-Static® y el tratamiento HeiQ Pure SPQR® ;
- Estabilización efectiva del talón para limitar la fatiga durante largos periodos de uso ;
- Adaptación morfológica para un soporte personalizado de arcos plantares de tipo bajo ;
- Protección ESD integrada para entornos sensibles a las descargas electrostáticas ;
- Sistema patentado Dry’n Air para una mejor regulación de la humedad en el calzado.

Aplicaciones

La plantilla AA_RECOR_LOW está particularmente recomendada para usuarios con arco plantar bajo que trabajan en entornos donde la estabilidad, la higiene y la protección ESD son esenciales. Es especialmente adecuada para los sectores de la electrónica, el ensamblaje de precisión, la logística y los laboratorios técnicos. Su confort personalizado la convierte en una elección acertada para usuarios en trabajo prolongado de pie o en movimiento constante en entornos industriales con riesgos controlados.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato35
Colorazul
Material Principaltextil
23,46 € Sin IVA
/ unidad
28,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

35