Referencias
Base Protection:AA-OMNIA-MED-35
Rubix:799201984000
EAN:8050262505494

Detalles de producto : PLANTILLA T-35 OMNIA-M S&FIT OMNIA MED
Las suelas disponen de un sistema de canales y orificios que permiten expulsar al exterior del calzado la humedad generada por el sudor, mejorando el microclima interno y el bienestar del pie, que permanece seco y fresco incluso a altas temperaturas. Propiedades antimicrobianas y antiolor: las moléculas de plata impiden permanentemente la reproducción del 99,9% de las bacterias.
Disipación del calor y mantenimiento constante de la temperatura: la plata es un excelente conductor y disipa el exceso de calor, manteniendo constante la temperatura corporal. Propiedades antiestáticas: el revestimiento absorbe y neutraliza las cargas eléctricas del cuerpo, proporcionando un efecto antiestrés. Resistencia al lavado y a la abrasión. Scan&Fit Omnia especialmente diseñado para todos los modelos excepto las gamas Record y Miss Base. Scan&Fit Record especialmente diseñado para todos los modelos de la gama Record. Norma: EN ISO 20345
Cualidades
Tratamiento antibacteriano y antiolor HeiQ Fresh®.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Color | rojo |
| Material Principal | textil |
| Material | fabric with x static® yarns |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,46 € Sin IVA
/ unidad
28,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35
