Referencias
Jalas:8711L-50
Rubix:799312931000
EAN:6408487565717
Detalles de producto : PLANTILLA T-50 8711L LOW ARCH
La plantilla para arcos bajos hace que sus zapatos JALAS® sean más cómodos y seguros. El material Poron® XRD® en el antepié y el talón absorbe hasta el 90% de la energía del impacto, proporcionando una absorción de impactos excepcional. Esto reduce el riesgo de lesiones y aumenta la comodidad. La plantilla está diseñada anatómicamente, aprobada para ESD y se adapta a todos los zapatos de seguridad JALAS®. Disponible en 17 tallas. Retire las plantillas originales antes de su uso. El escáner JALAS FootStopService (FSS) le ayuda a elegir las mejores plantillas para sus pies.
Cualidades
ESD, Diseñada anatómicamente, Soporte para talón/arco, Arco bajo, Zonas dobles de absorción de impactos, Aprobada para su uso en todos los zapatos protectores JALAS®, Sección frontal perforada, Recortable
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 50 |
|---|---|
| Color | naranja |
| Material Principal | eva |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,70 € Sin IVA
/ unidad
48,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
50