PLANTILLA T-48 8711L LOW ARCH

Plantillas 8711L JALAS®

Ver información técnica

Referencias

Jalas:8711L-48
Rubix:799312928000
EAN:6408487565595
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato48
Colornaranja
Material Principaleva

Detalles de producto : PLANTILLA T-48 8711L LOW ARCH


La plantilla para arcos bajos hace que sus zapatos JALAS® sean más cómodos y seguros. El material Poron® XRD® en el antepié y el talón absorbe hasta el 90% de la energía del impacto, proporcionando una absorción de impactos excepcional. Esto reduce el riesgo de lesiones y aumenta la comodidad. La plantilla está diseñada anatómicamente, aprobada para ESD y se adapta a todos los zapatos de seguridad JALAS®. Disponible en 17 tallas. Retire las plantillas originales antes de su uso. El escáner JALAS FootStopService (FSS) le ayuda a elegir las mejores plantillas para sus pies.

Cualidades

ESD, Diseñada anatómicamente, Soporte para talón/arco, Arco bajo, Zonas dobles de absorción de impactos, Aprobada para su uso en todos los zapatos protectores JALAS®, Sección frontal perforada, Recortable

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato48
Colornaranja
Material Principaleva
39,70 € Sin IVA
/ unidad
48,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

48