Referencias
Panter:PLANTILLA TRI-TEC/44
Rubix:798633030000
fabricante:8061/44
EAN:8422044433446

Documentos
Detalles de producto : PLANTILLA T-44 SUPREMA TRI-TEC EMBLISTADA
Plantilla de alta tecnología para calzado de seguridad desarrollada con materiales viscoelásticos, con gran poder de recuperacion. Reutiliza la energía cinética del movimiento del pie para impulsar el siguiente paso. Sistema SHOCK ABSORBER para amortiguar impactos y distribuir la carga en la pisada.
· Diseño decreciente para repartir las presiones por igual en toda la zona plantar, reduciendo la sensación de fatiga.
· Anatómica en talón y puente que potencia el confort, con cazoleta del talón que recoge las partes "blandas".
· Incorpora materiales con un gran poder de ABSORCION del sudor para mantener los pies siempre secos y con tratamiento especial fungicida y bactericida que reduce la incidencia de bacterias y hongos, evitando su proliferación y sus desagradables efectos.
· Tejido de alta resistencia a la abrasión.
· Diseño decreciente para repartir las presiones por igual en toda la zona plantar, reduciendo la sensación de fatiga.
· Anatómica en talón y puente que potencia el confort, con cazoleta del talón que recoge las partes "blandas".
· Incorpora materiales con un gran poder de ABSORCION del sudor para mantener los pies siempre secos y con tratamiento especial fungicida y bactericida que reduce la incidencia de bacterias y hongos, evitando su proliferación y sus desagradables efectos.
· Tejido de alta resistencia a la abrasión.
Cualidades
Tecnología Tri-Tec
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material | material viscoelástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,80 € Sin IVA
/ unidad
10,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
44
