Detalles de producto : PLANTILLA T-44 AYR INTEGRAL HIGH
Diseño ergonómico para favorecer el confort. Posee un espesor adicional en la zona del tacón, para garantizar la amortiguación de impactos y evitar transmitir vibraciones a las articulaciones y columna. Elaboradas con material micro capsular de alta densidad y rápida recuperación. Gran capacidad de transpiración, absorción y secado.Anti bacterias. Tejido Antialérgico Oeko Tex100. Antiestática (Hilo conductor de cargas electrostáticas). UNE –EN ISO 20345. Tallaje: 34-48 EU/1-13 UK. Código: 80451.