PCM 222525 E


Casquillos, arandelas axiales y tiras

Referencias
skf:PCM 222525 E
rubix:798699327000
ean:7316572515648
Resumen técnico
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCM 222525 E


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. A pesar de su diseño de paredes delgadas, puede admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura25 mm
SeriePCM
MaterialComposite E
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,12 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días