Detalles de producto : PISTOLA DE COLA GR90 40W CON/SIN CABLE STHT6-70416
Descripción
Permite trabajar con cable o sin cable*, manteniendo la temperatura hasta 12minutos. Boquillas intercambiables, 180º a 210º de temperatura y funde hasta 12grs por minuto. *Esta herramienta no es una herramienta a baterías, su ”calentador”mantiene durante más tiempo la temperatura sin estar conectada, que las demás.
Pistolas de Cola Termofusible GR90 40W con/sin cable
Cualidades
•CORDLESS: Works with cord or without for up to 12 minutes FLOW RATE: Delivers 12g of glue per minute FAST HEAT UP TIME: Heats up to 120 Degrees in 130 seconds INTERCHANGABLE NOZZLE CAPABILITY: For added versatility and a range of applications FOLD-DOWN STAND: Keeps the glue gun in an upright position between applications 1. 7M CORD: Provides excellent reach to the nearest power supply Uses STANLEY® 12mm Glue Sticks