Detalles de producto : PISTOLAS DE COLA TERMOFUSIBLE GR25 6-GR25
Descripción
Pistola de cola termofusible DualMelt. Mayor versatilidad gracias a la doble temperatura en una misma pistola. Botón de selección de temperatura: 210° o 135°. Utiliza tanto cola de doble temperatura como de alta fusión. Se
calienta rápidamente y pega en 60 segundos. Soporte extraíble.
Pistolas de Cola Termofusible GR25
Cualidades
•Convenient fold down stand for use between applications Heats up quickly and bonds within 60 seconds Hi-Low melt switch Offers the versatility of high and low-temperature gluing in one gun Takes dual melt 11.3mm glue sticks for a full range of materials Uses standard dual- temperature glue on both settings and hot-melt formulas on high setting