PISTOLA DE COLA GR100R - 100W A 200W FATMAX FMHT6-70418


Pistolas de Cola Termofusible GR100R - 100W a 200W Fatmax

Referencias
stanley:FMHT6-70418
rubix:798585200000
ean:3253566704180
Resumen técnico
Potencia absorbida200 W

Detalles de producto : PISTOLA DE COLA GR100R - 100W A 200W FATMAX FMHT6-70418


Descripción - Tarda 60 segundos en alcanzar la temperatura ideal y mantiene la poténcia al ser utilizada, pudiendo trabajar continuamente sin necesidad de parar. - Calentador de cerámica, que a alcanza la temperatura adecuada en menor tiempo y la mantiene durante más tiempo. Modo de espera, se desconecta manteniendo una temperatura más baja para poder en 30 segundos alcanzar la temperatura ideal. Modo de Hibernación, se desconecta a los 30 minutos. Led indicador de temperatura Rojo = - de 170° Verde = + de 170°
Pistolas de Cola Termofusible GR100R - 100W a 200W Fatmax

Cualidades

•FAST HEAT UP TIME: Ready to use in 60 seconds
LED INDICATOR: Switches on when the glue gun is ready to use
TRIGGER FEED MECHANISM: For precise control of glue flow
STAND-BY MODE: Retains heat after 15 minutes of inactivity and allows the glue gun to heat back up to operating temperature within 30 seconds
HIGH FLOW RATE: Delivers 2. 5-3. 3 lbs of glue per hour
LARGE METAL STAND: Holds glue gun securely in upright position between applications
HIGH AND LOW MELT SWITCH: Allows selection of high or low temperature depending on the material and application
1. 7M CORD: Provides excellent reach to the nearest power supply
USES: STANLEY® DualMelt™ glue on both settings and hot-melt formulas on high setting
Uses STANLEY® 12mm Glue Sticks

Información técnica


Atributos
Potencia absorbida200 W
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,98 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h