PISTOLA DE SOPLADO TYPOHOON DE SEGURIDAD DE ALTO CAUDAL
Pistola de soplado typohoon de seguridad de alto caudal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:840390
Rubix:798947908000
EAN:3660338058998

Documentos
Detalles de producto : PISTOLA DE SOPLADO TYPOHOON DE SEGURIDAD DE ALTO CAUDAL
Pistola de soplado de seguridad con clasificación OSHA
Gatillo niquelado, empuñadura de caucho, cuerpo de la pistola cromado.
Caudal: 965 litros/minuto a 8,5 bares
Empuje: +/- 2.8 Nm (+/- 1 kg). Rosca: 1/4" BSPP
Ruido: 85 db a 9,8 Kg/cm2 (OSHA - seguridad). Inserto de punta: 1/2 pulgada
Dimensiones: 165 mm x 30 mm x 149 mm. Peso: 287 gr
Gatillo niquelado, empuñadura de caucho, cuerpo de la pistola cromado.
Caudal: 965 litros/minuto a 8,5 bares
Empuje: +/- 2.8 Nm (+/- 1 kg). Rosca: 1/4" BSPP
Ruido: 85 db a 9,8 Kg/cm2 (OSHA - seguridad). Inserto de punta: 1/2 pulgada
Dimensiones: 165 mm x 30 mm x 149 mm. Peso: 287 gr
Pistola de soplado Typhoon
Cualidades
Alto caudal y caudal variable gracias al gatillo y válvula calibrada
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/4 |
|---|---|
| Flujo | 58 m³/h |
| Nivel acústico | 85 dB |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,62 € Sin IVA
/ unidad
75,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días