PISTOLA AIRE COMPRIMIDO 10 BAR

Pistola de soplado progresivo de aire comprimido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:612058
Rubix:798940325000
EAN:3660338190582
PROGRESSIVE BLOWER

Resumen técnico

Conexión 1g1/4
Flujo23 m³/h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PISTOLA AIRE COMPRIMIDO 10 BAR


Boquilla metálica en acero Ø 3 x 6 mm, longitud 110 mm
Pistola de soplado aislante del frío y soplado direccional: garantiza un chorro muy preciso. Cuerpo de material compuesto (110 g).
Racor latón 1/4 gas hembra. Nivel sonoro 84 dB
Temperatura: de -15 °C a +70 °C. Fluido: aire comprimido.
Pistola de soplado progresiva 10bar

Información técnica


Atributos
Conexión 1g1/4
Flujo23 m³/h
Nivel acústico84 dB
29,95 € Sin IVA
/ unidad
36,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días