1949T-PISTOLA DE SOPLADO PROGRESIVA
Pistola de soplado progresiva telescópica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1949T
Rubix:798405896000
fabricante:019490040
EAN:8014230717937

Documentos
Detalles de producto : 1949T-PISTOLA DE SOPLADO PROGRESIVA
Cualidades
Cuerpo de material compuesto resistente al desgaste y a los impactos Tubo giratorio telescópico de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x150x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 242 g |
| Conexión 1 | g1/4 |
| Flujo | 8.64 m³/h |
| Nivel acústico | 144 dB |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
